バイク 雪用 チェーンのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
107件の「バイク 雪用 チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「原付用タイヤチェーン」、「原付スノータイヤ」、「自転車用 スノー チェーン」などの商品も取り扱っております。
ワイズギア タイヤチェーン ワイズギアランキング1位
国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1セット
6,698税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダブルスパイク滑り止め コンパルランキング2位
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン機能(スパイク数)10個
1足
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


タイヤチェーン 匠佑精鎖ランキング4位
国産、スチール製タイヤチェーン。 業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1本
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

モーターサイクル用ノンシールチェーン KCM(加賀工業)ランキング5位
K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
1本
1,398税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
1本
4,098税込4,508
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄機能(スパイク数)6個
1足
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(5本)
769税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
タイプWTパターンD503リム径(inch)14
1本
5,198税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用タイプWTパターンD502リム径(inch)17
1本
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
1組
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用タイプWTパターンS106リム径(inch)17
1本
3,198税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム質量(g)102寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250アズワン品番64-4068-11
1組
1,498税込1,648
当日出荷

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン耐寒温度(℃)-40まで
1足
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
1セット(2個)
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ヤマハトリシティ(125/155)にも対応したニュースノータイヤ。雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤシリーズ。冬季限定販売。圧雪路面での性能を重視される方におすすめ!。冬場に業務で使用される方。サイド:タイヤトレッド面に細かいサイプを入れる事で、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。パターン:加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。コンパウンド:従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
1本
9,298税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)M40
タイヤサイズ2.50-10 33J WパターンM40リム径(inch)10タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,298税込3,628
当日出荷

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼耐寒温度(℃)-40まで
1足
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。 ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。 全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など機能(スパイク数)6個材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
1足
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
9,298税込10,228
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)